川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ キャベツスライサーセット
キャベツスライサーに大容量約2000mLの受容器をセット
用途
野菜等の千切りに
セット内容
調理プレート・受容器・安全ホルダー
材質
(調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(受容器)AS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(滑り止め)シリコーンゴム
寸法(mm)
(調理プレート)120×405×24、(安全ホルダー)130×90×35、(受容器)120×390×80
容量(mL)
(受容器)2000
質量(g)
600
耐熱温度(℃)
調理プレート・安全ホルダー:80 受容器:80 滑り止め:200
内容量
1セット(3点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462316
VC-031
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください