ベジタブルクラブ 縦型コンパクト野菜調理器セット(安全ホルダー付き)

ベジタブルクラブ 縦型コンパクト野菜調理器セット(安全ホルダー付き) - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ 縦型コンパクト野菜調理器セット(安全ホルダー付き) - 川崎合成樹脂

スライスだけじゃない、充実のおろしプレート付き調理器セット
全部まとめてコンパクトに収納可能

用途スライス・おろし・荒目おろし・チーズ、薬味おろしセット内容収納ケース・受皿・安全ホルダー・おろし・スライサー・チーズ薬味おろし・荒目おろし材質(フード・受け皿)AS樹脂、(本体・調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃部)ステンレス鋼、(滑り止め)シリコーンゴム寸法(mm)(収納時)90×100×200、(プレート)70×135×5質量(g)395耐熱温度(℃)フード・受け皿・台座・調理プレート:80 滑り止め:200内容量1セット(7点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462334VC-041
2,000
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする