川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ i(アイ)-調理器セット(安全ホルダー付き)
持ち手の付いたコンパクト調理器セット
食材がくっつきにくいビートリブプレート
用途
スライス・おろし・太千切り調理に
セット内容
蓋・安全ホルダー・スライサー・太千切・おろし・受皿
材質
(調理プレート)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(受け皿・蓋)スチロール樹脂、(安全ホルダー)ポリプロピレン、(滑り止め)シリコーンゴム
寸法(mm)
85×230×73
質量(g)
280
耐熱温度(℃)
調理プレート・受け皿・蓋・安全ホルダー:80 滑り止め:200
内容量
1セット(6点)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462343
VC-042
グリーン
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18462352
VC-043
ホワイト
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください