ベジタブルクラブ 調理器セット ぷち(安全ホルダー付き)

ベジタブルクラブ 調理器セット ぷち(安全ホルダー付き) - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ 調理器セット ぷち(安全ホルダー付き) - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ 調理器セット ぷち(安全ホルダー付き) - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ 調理器セット ぷち(安全ホルダー付き) - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ 調理器セット ぷち(安全ホルダー付き) - 川崎合成樹脂

かわいいコンパクトサイズの野菜調理器セット
一人暮らしの方や少量の調理にぴったり

用途スライス・おろし・チーズおろし・薬味おろしにセット内容蓋・安全ホルダー・スライサー・おろし・チーズ薬味おろし・受皿材質(調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(受け皿・蓋)AS樹脂、(滑り止め)シリコーンゴム寸法(mm)85×176×62質量(g)215耐熱温度(℃)調理ホルダー・安全ホルダー・受け皿・蓋:80 滑り止め:200内容量1セット(6点)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462368VC-044
1,000
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする