川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ 四徳おろしスライサー(安全ホルダー付き)
スライス・おろし・飾り切り・薬味おろしと多用途に使える
用途
各種調理に
セット内容
調理プレート・安全ホルダー
材質
(調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼
寸法(mm)
(本体)87×272×11、(安全ホルダー)93×50×28
質量(g)
(本体)63、(安全ホルダー)22
耐熱温度(℃)
80
内容量
1セット(2点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462377
VC-050
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください