川崎合成樹脂
ベジタブルクラブ SUSクイックおろし
効率よく少ない力でおろせるステンレス製おろし器
均一におろしやすいフラットなおろし部
滑りにくいエラストマーハンドル
用途
各種おろし調理に
材質
(おろしプレート)ステンレス、(ハンドル)エラストマー樹脂
寸法(mm)
88×270×18
質量(g)
155
耐熱温度(℃)
ハンドル:100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462386
VC-051
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください