曜日別特売

ベジタブルクラブ ベジタブルピーラー

ベジタブルクラブ ベジタブルピーラー - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ ベジタブルピーラー - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ ベジタブルピーラー - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ ベジタブルピーラー - 川崎合成樹脂

1本で2通りの引き方ができる
ボタンで横型・縦型に刃角が変化

用途野菜の皮むき材質(刃)ステンレス鋼材質(本体)ABS樹脂寸法(mm)(縦型使用時)73×157×38、(横型使用時)30×190×38質量(g)48.5耐熱温度(℃)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462395VC-060
1,000
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする