曜日別特売

ベジタブルクラブ シリコーン菜箸 HEXA

ベジタブルクラブ  シリコーン菜箸 HEXA - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ  シリコーン菜箸 HEXA - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ  シリコーン菜箸 HEXA - 川崎合成樹脂ベジタブルクラブ  シリコーン菜箸 HEXA - 川崎合成樹脂
(3件のレビュー)

転がりにくく持ちやすい六角形
熱に強いシリコーン製

用途各種調理に材質(本体)シリコーン樹脂寸法(mm)300×8、(スパチュラ部)22質量(g)40耐熱温度(℃)220芯材ステンレススチール内容量1セット(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462422VC-080
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18462422
2020-12-04
用途: 料理に。
株式会社桜月飲食業

他のメーカーのシリコンの菜箸を使ってましたが、こちらの方が少し細くて握り心地が丁度良く、先も細身で掴みやすかった。凄く気に入りましたが、一つ残念なのは色がもっと選べたら嬉しい。

対象商品 : 18462422
2020-05-16
用途: 料理
株式会社静楽園卸売・小売業

傷をつけることなく、便利です。カラフルで探しやすいのも良いです。

対象商品 : 18462422
2020-02-25
用途: きゅーりともずくの酢の物などの盛り付けの時に使います。

細身で使いやすく色彩もきれいなので、食卓が華やぎます。買って良かったと満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする