マミー カセットサラダ(安全ホルダー付き)

マミー カセットサラダ(安全ホルダー付き) - 川崎合成樹脂マミー カセットサラダ(安全ホルダー付き) - 川崎合成樹脂

おろし・スライス・角千切りができる、3種類のカセット式替刃付き
溝にボウルを引掛けて調理できるシリコンゴム付き

用途スライス・おろし・角千切り調理にセット内容調理プレート・安全ホルダー・スライス刃・おろし刃・角千切刃寸法(mm)310×100×20材質(調理プレート・替刃枠・おろし・替刃収納ケース)ABS樹脂、(安全ホルダー)ポリピロピレン、(刃部)ステンレス鋼質量(g)225耐熱温度(℃)80内容量1セット(5点)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18462876MS-031グリーン
2,000
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
18462867MS-030オレンジ
2,000
取扱い終了
18462885MS-032イエロー
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする