川崎合成樹脂
マミー スリープレート(安全ホルダー付き)
おろし・太千切り・三段階の厚さ(約1・2・3mm厚)が選べるスライサー付き
付属の専用ケースにスッキリ収納可能
用途
スライス・おろし・太千切り調理に
セット内容
収納ケース・安全ホルダー・可変式スライサー・太千切・おろし
材質
(収納ケース)スチロール樹脂、(受皿)AS樹脂、(調理プレート)ABS樹脂、(安全ホルダー)ポリプロピレン、(金属刃部)ステンレス刃物鋼
寸法(mm)
(収納時)270×95×98
質量(g)
530
耐熱温度(℃)
80(安全ホルダーのみ110)
内容量
1セット(5点)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18462894
MS-040
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください