曜日別特売

関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー

関孫六 ダイヤモンド&セラミックシャープナー - 貝印
(3件のレビュー)

3つの工程(荒砥~仕上げ砥まで)で切れ味が蘇る!
簡易式のシャープナーは、角度を自分で調節する必要もなく、扱いが簡単で便利です。
性質の違う3種類の砥石が1本についており、これらを順番に使うことで切れ味が戻ります。

用途
包丁の砥ぎなおし
ステンレス包丁・鋼包丁
材質本体/ABS樹脂(耐熱温度80度)、透明カバー/AS樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、砥石/ダイヤモンド砥石、セラミック砥石質量(g)96本体寸法(mm)141×51×55アズワン品番65-1221-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18723897AP0308
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【貝印】【簡易砥石を使った包丁の砥ぎ方(ダイヤモンド&セラミックシャープナー編)】
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18723897
2018-11-29
用途: 自宅包丁研ぎ
その他業種

こんなに簡単に研げるとは~(*_*)今まで砥石での研ぎがバカみたい!
ただ耐久性についての表示がない。
また片刃、両刃用の表示をハッキリ明記願いたい。
または片刃、両刃兼用商品の開発を願います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 18723897
2018-01-06
用途: 包丁の砥
製造業

よく切れるようになりますね。手で押さえる所がスライド式でコンパクトになるのは良いですが、強度がもう少しあった方が使いやすく思います。水をつけて使ってもよいのでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 18723897
2016-06-20
用途: 家事用
その他業種

店頭より格安、研ぎやすさも良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする