ラストロ(岩崎工業) ラストロ(岩崎工業)の 厨房用品 ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品 ラストロ(岩崎工業)の 保存容器・調味料入れ ネオキーパー パンケース 角形 電子レンジ対応 容量4.0L ネオキーパー パンケース 注文コード 37172904 無機系抗菌剤を使用し、抗菌剤が水に溶けたり気化しないために人体に安全です。 材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)4.0 トラスコ品番280-3691 種別パンケース 形状角形 色ネオ サイズ- 質量(g)266 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×220×145 電子レンジ○(蓋除く) 内容量1個 注意 ※フタは電子レンジ不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 B-1817 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 37172904 B-1817 ¥980 ¥679 ¥679 ¥747 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください シール容器・フードコンテナ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity しっかりパックR ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックB ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックO ナカヤ化学産業 税込¥197 ¥179 バスケットへ しっかりパックU ナカヤ化学産業 税込¥263 ¥239 バスケットへ しっかりパックI ナカヤ化学産業 税込¥230 ¥209 バスケットへ しっかりパックJ ナカヤ化学産業 税込¥219 ¥199 バスケットへ しっかりパックY ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックV ナカヤ化学産業 税込¥219 ¥199 バスケットへ しっかりパックD ナカヤ化学産業 税込¥197 ¥179 バスケットへ しっかりパックC ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックW ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ しっかりパックE ナカヤ化学産業 税込¥208 ¥189 バスケットへ B-889 KB ジャンボケースフカガタ(LL) ラストロ(岩崎工業) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ランタス カフェ丼ランチ(HLB-CD500)用保温バッグ アスベル 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ランタス 650mL WTL-650 アスベル 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 耐熱ガラス浅型漬けおき容器 パール金属 税込¥967~ ¥879~ 耐熱ガラスロック式深型漬けおき容器 パール金属 税込¥1,428~ ¥1,298~ 簡単密閉 耐熱ガラス保存容器 パール金属 税込¥637~ ¥579~ Pack Staff レンジで簡単 ぶっかけうどん 冷凍うどん専用 1人前 エビス 税込¥472 ¥429 バスケットへ ガラスのレンジ蒸し器 HARIO 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品保存容器・調味料入れシール容器・フードコンテナ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります シール容器・フードコンテナ キッチンポット 調味缶 ストッカー 保存用ガラス瓶 調味用ディスペンサー 樹脂容器・ボトル 真空保存容器 おひつ/わっぱ バターポット シェアする マイページ 最近見た商品