カスタム
IWC-6SD用溶存酸素センサー
溶存酸素用センサー
用途
製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
トラスコ品番
837-0421
対応製品
IWC-6SD
測定範囲(mg/L)
0~20.0
測定精度
±0.4mg/l
分解能
0.1mg/l
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※この商品を使用する際はOXEL-03が必要ですので、併せてお買い求めください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18478942
OXPB-11
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください