光
両面黒板(マーカー用)
(1件のレビュー)
種類
両面マーカー用黒板
色
黒
付属品
ひも、取付金具
材質
松/黒鉄板
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524275
WBD564
1640
450×600×18
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
18524284
WBD960
3180
600×900×18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください