光
マーカー用ボード(両面)
種類
ブラックボード用マーカー
色
黒
付属品
ひも、取付金具
材質
松/黒鉄板
質量(g)
855
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×450×18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18524336
WBD348
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください