曜日別特売

エンジン刈払機30(cm3) (両手)

エンジン刈払機30(cm3) (両手) - BIGM(丸山製作所)エンジン刈払機30(cm3) (両手) - BIGM(丸山製作所)
(3件のレビュー)

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート

運転時間(分)(満タン)約90ハンドル形状両手ハンドル燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気量(mL)
質量(kg)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18498698BC303RS305.10.6
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18498698
2022-07-27
用途: 草刈り

少し重いですが切れ味は良いので安心しました
肩ベルトを少し検討した方がいいですね

1が参考にしています
対象商品 : 18498698
2023-02-03
用途: 駐車場周りの草刈り
尚和設計株式会社

以前使用していた草刈り機の買い替えです
以前のメーカーも同じでしたので、同じメーカーにしました

対象商品 : 18498698
2016-05-25
用途: 草刈り作業時
有限会社フジイ工業建設業・工事業

アクセルレバーを常時握って作業するので、指・腕が疲れる。
ロック機能が欲しいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1が参考にしています
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする