曜日別特売

ドンナム 18-8穴明ホテルパン

ドンナム 18-8穴明ホテルパン - TKGドンナム 18-8穴明ホテルパン - TKGドンナム 18-8穴明ホテルパン - TKGドンナム 18-8穴明ホテルパン - TKGドンナム 18-8穴明ホテルパン - TKGドンナム 18-8穴明ホテルパン - TKGドンナム 18-8穴明ホテルパン - TKGドンナム 18-8穴明ホテルパン - TKG

ドンナムホテルパンドンナムホテルパンシリーズは「リーズナブル」でありながら「ハイクオリティ」を実現したホテルパンです。
素材には耐久性・耐食性に優れた18-8ステンレスを採用。
スチームコンベクションはもちろん様々な用途にご使用いただけます。
食品工場や給食センターなど、ホテルパンが大量に必要になる現場でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。

板厚(mm)0.6内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外形寸法(mm)
規格
深さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187742972.7530×3251/1209-0117-0301
6,300
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
187743061.7354×3252/3209-0117-0302
4,500
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
187743155.4530×3251/1409-0117-0303
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
187743243.4354×3252/3409-0117-0304
5,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
187743338.7530×3251/1659-0117-0305
7,900
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
187743425.5354×3252/3659-0117-0306
6,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
187743583.8325×2651/2659-0117-0307
4,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
1877436713530×3251/11009-0117-0308
9,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
187743768.4354×3252/31009-0117-0309
7,200
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
187743855.9325×2651/21009-0117-0310
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
1877439420530×3251/11509-0117-0311
11,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
1877440312354×3252/31509-0117-0312
8,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
187744128.7325×2651/21509-0117-0313
7,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする