曜日別特売

TKG18-0セーフティ リーフトング 180

TKG18-0セーフティ リーフトング 180 - TKG
(1件のレビュー)

セーフティトングシリーズしなやかに軽くて子供、女性でも楽々。
安全重視の一体成型MadeinTSUBAME認定商品MadeinTSUBAME
燕は金属製品の産地として昔から全国的に知られており、技術の高さが消費者に浸透してきております。
燕商工会議所で燕製品の原産地を認証し、共通のロゴマークの使用する「メイド・イン・ツバメ」事業を行っております。
認証基準をクリアーしたセーフティトングは、高品質で安全にお使いいただける製品です。
セーフティトングシリーズ特長・板厚を特殊加工で薄くする事により、しなやかに軽くにぎれます。
ワンピース構造で洗いやすく衛生的。
握力の弱いお子様でも軽くにぎれるので、学校給食での取り分け作業におすすめです。

全長(mm)180TKG品番9-0485-0701TKG品番(2017)6-0433-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18777273
740
669
736(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18777273
2016-03-04
用途: 調理

全長180mmの小ぶりなトングです。「ゆびさきトング」のような用途で使っています。素手で肉や魚に触りたくないときに、手の延長で使うにはよいサイズだと思います。モノタロウでは他に240mmと280mmのラインナップがあります(別ページ)。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする