曜日別特売

PP 抗菌ハセガワ巻きす

PP 抗菌ハセガワ巻きす - ハセガワPP 抗菌ハセガワ巻きす - ハセガワPP 抗菌ハセガワ巻きす - ハセガワPP 抗菌ハセガワ巻きす - ハセガワPP 抗菌ハセガワ巻きす - ハセガワPP 抗菌ハセガワ巻きす - ハセガワPP 抗菌ハセガワ巻きす - ハセガワPP 抗菌ハセガワ巻きす - ハセガワ
(2件のレビュー)

単糸(モノフィラメント)の使用で結び目がないので水切れ抜群です。
熱湯・煮沸(1分)消毒ができ熱風(90℃)紫外線保管庫にも使用できるので大変衛生的です。

材質ひご材/ポリプロピレン(抗菌)、糸/PET樹脂耐熱温度:120℃内容量1個
注意
※鍋敷きの用途や、火気の近くではご使用にならないで下さい。変形したり糸切れの原因になります。金属タワシや金属ブラシでは洗浄しないでください。キズがついたり糸が切れたりすることがあります。
全12種類を絞り込む
間口W×奥行D(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
間口W×奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18777885250×165グリーン
3,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
18777894250×165ベージュ
3,500
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
18777912250×165ブルー
3,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
18777928250×240グリーン
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
18777937250×240ベージュ
4,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
18777955250×240ブルー
4,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月30日
18777964250×305グリーン
4,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18777973250×305ベージュ
4,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
18777998250×305ブルー
4,900
4,598
5,058(税込)
当日出荷
18777903250×165オレンジ
2,600
取扱い終了
18777946250×240オレンジ
3,200
取扱い終了
18777982250×305オレンジ
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18777998
2023-07-11
用途: 巻き寿司、玉子焼
飲食業

プラなので衛生的
紐も化学繊維なので丈夫
崩れることもないのでリピート買いした

対象商品 : 18777955
2017-05-24
用途: 巻き寿司
どんどん千代寿司飲食業

カビがでない。巻きやすい。衛生的の3拍子!もっと早く知りたかった。竹のまきすではすぐ駄目になるのでこのはせがわまきすにしてよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする