曜日別特売

マイクロプレイン グルメ

マイクロプレイン グルメ - マイクロプレインマイクロプレイン グルメ - マイクロプレインマイクロプレイン グルメ - マイクロプレインマイクロプレイン グルメ - マイクロプレインマイクロプレイン グルメ - マイクロプレインマイクロプレイン グルメ - マイクロプレインマイクロプレイン グルメ - マイクロプレインマイクロプレイン グルメ - マイクロプレイン
(1件のレビュー)

ブレードの幅が広いので、大きい食材にも対応できる機能性を高めたシリーズです。
ハンドルは握りやすい形状ですべりにくくなっています。
ブレード(刃)を保護するカバー付。

材質ブレード部/18-8ステンレス、柄部/エラストマー樹脂(耐熱温度120℃)間口W×奥行D×高さH(mm)66×315×32、(ブレード)60×135内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18778077#450009-0574-05016-0514-0201
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
18778086#450089-0574-06016-0514-0301
4,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
18778095#450029-0574-07016-0514-0401
4,200
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
18778104#450069-0574-08016-0514-0501
4,200
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18778077
2019-01-05
用途: 調理するとき
トータルハウス株式会社不動産業

軽くおろせるのが良いです。なにより使用感がとても気持ち良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする