中部コーポレーション
電動式ネギスライサー
厚み調整:1~5mm(無段階)
ネギを送りベルトに挟めば、あとは全自動でスライスします。
専用の刃物研磨器が標準装備されていますので、切れ味が悪くなってきたら刃先を研磨する事ができます。
質量(kg)
12
間口W×奥行D×高さH(mm)
258×437(+125)×426、(投入口)86×35
消費電力(W)
80
電源
単相100V50/60Hz
定格時間(分)
25
TKG品番
9-0670-0801
TKG品番(2017)
6-0592-0801
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18778366
SW-820B
¥172,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください