曜日別特売

プラシルバー プチスプーン

プラシルバー プチスプーン - TKG
(1件のレビュー)

クローム蒸着という加工を施し、光沢のある美しいシルバー色が実現。
真空蒸着で電解させているので削らない限り剥げません。
お洒落で高級な雰囲気はもちろん、お料理を美味しく演出しますので
試食会、ホームパーティー、テイクアウト品など、幅広いシチュエーションでお使いいただけます。
プラスチック製のため、シルバーの約1/3の重量と非常に軽く、ケータリングなどでも持ち運びに困りません。
また、お年寄りのリハビリにも最適です。通常のゴミとして処分できますので、
ピクニックや野外パーティーなど場所を選ばずお使い頂けます。
電子レンジ不可

食器の種類洋食器材質PS(ポリスチレンクロームコーティング)種別プチスプーン全長(mm)107耐熱温度(℃)‐10℃~+70℃入数40本TKG品番9-1700-1101TKG品番(2017)6-1520-1201内容量1袋(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18782548B-S-002
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18782548
2015-08-26
用途: 社内パーティ用
その他業種

持たなければ、プラだとは絶対にわかりません。
皆、ビックリしていました。
他のネット通販では、送料無料になるには高額購入しなければならないので、モノタロウで扱ってくれていて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする