台和
メラミン ヌードルボール
麺の量はそのままで、スープの量を削減しても違和感なく見栄えを美しくみせます。
食べ残しスープの廃棄量が削減できます。
食器の種類
洋食器
材質
メラミン
形状
丸
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
内朱外黒
白
黒
容量(mL)
850
1200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
170×85
190×95
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18787344
‐
白
850
170×85
9-2392-1201
6-2184-1201
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
18787353
‐
黒
850
170×85
9-2392-1202
6-2184-1202
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
18787362
‐
内朱外黒
850
170×85
9-2392-1203
6-2184-1203
¥
1,460
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
18787378
‐
白
1200
190×95
9-2392-1204
6-2184-1204
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
18787387
‐
黒
1200
190×95
9-2392-1205
6-2184-1205
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
18787396
‐
内朱外黒
1200
190×95
9-2392-1206
6-2184-1206
¥
1,690
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください