クラフト木の実
すり漆 スタンダード椀
食器洗浄機
×
材質
天然木
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18787432
ED-07952
M
約200
113×70
9-2417-2302
6-2203-1902
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
18787448
ED-07953
L
約225
123×75
9-2417-2303
6-2203-1903
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
18787423
ED-07951
S
約175
102×65
9-2417-2301
6-2203-1901
¥
1,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください