カシオレジスター (25部門)
抗菌加工処されたキーボードを採用。ロールペーパーの交換がスピーディなドロップイン方式。
携帯電話感覚で手軽に商品登録ができるかなめくり入力。
見やすい漢字表示でらくらく操作できるバックライト液晶表示。
適合使用サーマル(感熱)ロールペーパー:TRP-5880-TW(紙幅58×外径80mm)標準、TRP-5880×5(紙幅58×外径80mm)標準、TRP-5880H-TW(紙幅58×外径80mm)高保存、TRP-5880H×5(紙幅58×外径80mm)高保存
質量(kg)約5.5
電源(V)単相100V 50/60Hz
間口W×奥行D×高さH(mm)330×360×198(回転表示機までの高さ240)
消費電力(W)11
周囲温度(℃)0~40、湿度10~90%RH
内容量1個