エポラス
アルミ アイスクリームスプーン
硬いアイスクリームも食べやすく!
体温が伝わりやすいアルミニウム製。
アイスクリームを溶かしながら食べられるスプーンです。
アルミニウムの熱伝導の良さを生かしております。
食器の種類
洋食器
種別
アイスクリームスプーン
材質
アルミニウム/アルマイト加工
長さ(cm)
約9.7
内容量
1個
注意
※冷凍庫には入れないでください。アイスクリームの状況により効果はかわります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18523182
10168
ピンク
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
18523198
10153
レッド
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
18523207
10169
グレー
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください