ミニエアフィルター

ミニエアフィルター - 近畿製作所
(5件のレビュー)
接続口径入口G1/4、出口RC1/4幅(mm)41全長(mm)89質量(g)106使用圧力範囲(MPa)0.7~1最高使用圧力(MPa)1ねじの種類G、Rc耐圧力(MPa)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18563746AF-M
3,000
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18563746
2022-01-23
用途: 機械のエアブロー時
製造業

小型ですので、簡易的で良いです。メーカーみ気に入っています。

対象商品 : 18563746
2021-05-07
用途: エアタンクの出力側に使用
サービス業

出来るだけ水分、ゴミの流出を防ぎたく思い購入。但し、能力的には価格相応なのは承知で使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18563746
2020-10-01
用途: 塗装時、エアガンに装着
電気・ガス・熱供給・水道業

リピーターです。
特に問題なく使用してます。他社の製品と性能は変わらないような感じですが、作りがしっかりしているので、使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18563746
2019-03-08
用途: 塗装スプレーガンの接続口に取付け
建設業・工事業

小型・軽量なので、作業時に気になりません。ドレン排出口にドレン
管(塩ビチューブ等)接続出来れば、有り難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18563746
2019-08-06
用途: 塗装スプレーガンの手元圧力計直下に常時接続して使用
建設業・工事業

小型で、塗装時の取り回しも気にならない。
使い捨てフィルターと違い、コスト的に有利。
大きさは、使い捨てフィルターとほぼ同じだった。
大変満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする