ジャンプスターター

ジャンプスターター - Meltec(大自工業)
(6件のレビュー)

軽量コンパクト!バッテリーあがりの救世主!
LEDライト付(非常点滅機能付)

用途エンジン始動やスマホの充電に。定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)7500(3.7V)幅(mm)77高さ(mm)132質量(g)約300奥行(mm)25出力ジャンプスタート:DC12V/200A(最大)、USB:DC5V/2.1A内容量1個
注意
※リチウムバッテリーの交換はできません。
※炎天下や火のそばで充電はしないでください。
※充電時間が5時間を超えても充電完了にならない場合はすぐに充電を中止してください。
※ご使用中や充電の際に本体が膨らんだり、すぐに本体が熱くなる場合は使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18502347SG-7500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18502347
2020-02-01
用途: 車のバッテリー上がり
製造業

100%充電状態で届き、エンジンも一発起動出来ました。大変心強いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18502347
2016-12-06
用途: バックアップ、バッテリー上がりのジャンプスタート、
ピットインさかい

なかなかの優れもので、小型軽量で使いやすく便利です。

対象商品 : 18502347
2018-09-21
用途: 自動車の始動
有限会社鈴木自動車自動車・二輪車・自転車関連業

使用期間2か月足らずで、あっという間に壊れました。

14が参考にしています
対象商品 : 18502347
2017-03-01
用途: 日産リーフのバッテリー上がり、スマホの充電に使っています。
その他業種

バッテリー上がりはまだ有りませんがスマホの充電は外出先で使用しております。
購入前にこのジャンプスターターが有ったら良かったと思っています。

対象商品 : 18502347
2016-12-01
用途: バッテリー上がりに使用した
農・林・水産業

小さな本体でホントにこれで始動出来るのかと思ってましたが 楽にエンジン始動が出来ました

1が参考にしています
対象商品 : 18502347
2017-05-19
用途: 建設機械、農機具の修理バッテリー上がり

ジーゼルエンジンには不向きでした。ジーゼル用もあるのでしょうか?

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする