ハンガープロシングル
選んだ服をピックアップするのに便利なサイドフック付き(耐荷重3kg)
360度回転する斜めフック付き(耐荷重8kg)
季節で変わる衣類の丈に合わせて高さ調節が可能
移動がスムーズなベアリング付きキャスター"
材質本体:スチール、キャスター:塩化ビニル樹脂
質量(kg)約5.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)100.5×42×108~184
耐荷重(kg)全耐荷重:約85、ハンガーパイプ:約75、サイドフック:約3(2本付)、斜めフック:約8
収納枚数(枚)約32(夏物衣料)/約16(冬物衣料)
内容量1台
注意
※ハンガーポールには前後均等に掛けてください。耐荷重は測定値であり保証する値ではありません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
ハンガーラック の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18523496
2022-01-31
- 用途:
- 床掃除道具の収納
トヨタメトロジック株式会社 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
ハンガーパイプを利用して
ほうき、チリトリ、水切りワイパーをかけています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20