ニッタ化工品
接着式SSタイプΦ130
施工簡単な接着タイプです。
用途
一般道/駐車場他
色
オレンジ
寸法B(Φmm)
130
寸法A(Φmm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18744784
SS-400 R
400
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744793
SS-650 R
650
¥
14,900
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744802
SS-800 R
800
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950