可動式・1本脚KLタイプΦ150

可動式・1本脚KLタイプΦ150 - ニッタ化工品可動式・1本脚KLタイプΦ150 - ニッタ化工品

取外し可能なタイプです。

用途非道路用/駐車場などオレンジ寸法B(Φmm)150寸法A(Φmm)80内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18744818KL-400 R400
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744827KL-650 R650
16,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744836KL-800 R800
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする