ニッタ化工品
ホールインアンカー式HLタイプΦ150
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途
非道路用/駐車場など
色
オレンジ
付属品
ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)
150
寸法A(Φmm)
80
内容量
1本
注意
※アスファルトに設置の場合はボンドを併用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18744845
HL-400 R
400
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744854
HL-650 R
650
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744863
HL-800 R
800
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950