ニッタ化工品
ホールインアンカー式MHタイプΦ175
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途
軽負荷タイプ/駐車場など
色
オレンジ
付属品
ホールインアンカー(M16×100)
寸法B(Φmm)
175
寸法A(Φmm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18744958
MH-200 R
200
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744967
MH-250 R
250
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744976
MH-300 R
300
¥
11,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744985
MH-400 R
400
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18744994
MH-650 R
650
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950