ニッタ化工品
接着式MSタイプΦ175
施工簡単な接着タイプです。
用途
軽負荷タイプ/駐車場など
色
オレンジ
寸法B(Φmm)
175
寸法A(Φmm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18745003
MS-200 R
200
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18745012
MS-250 R
250
¥
10,300
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18745028
MS-300 R
300
¥
10,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18745037
MS-400 R
400
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18745046
MS-650 R
650
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950