レシプロソー バイメタル

レシプロソー バイメタル - 神東工業レシプロソー バイメタル - 神東工業レシプロソー バイメタル - 神東工業レシプロソー バイメタル - 神東工業レシプロソー バイメタル - 神東工業レシプロソー バイメタル - 神東工業レシプロソー バイメタル - 神東工業レシプロソー バイメタル - 神東工業

手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能)
安定した直線切断が可能
曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能
バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている
他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。
豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP

材質バイメタル(BIM)
全20種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
1インチ当たり山数
内容量
20種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
刃長(mm)
有効切削能力(mm)
主な用途
1インチ当たり山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18582375RB-11パック(2枚)125105軟鋼材:口径50以下、アルミ:口径50以下、ステンレス:口径50以下、金属サイディングステンレス用(鉄工用)24
1,320
859
945(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582384RB-11パック(5枚)125105軟鋼材:口径50以下、アルミ:口径50以下、ステンレス:口径50以下、金属サイディングステンレス用(鉄工用)24
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18582393RB-21パック(2枚)165145木材・合板:90以下。ALC・窯業サイディング・釘の入った木材木工用(ALC用)9
1,600
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582402RB-21パック(5枚)165145木材・合板:90以下。ALC・窯業サイディング・釘の入った木材木工用(ALC用)9
3,050
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582418RB-31パック(2枚)165145軟鋼材:口径90以下。アルミ:90以下。ステンレス:90以下(厚物用)。塩ビパイプ:口径90以下鉄工・PC用(ステンレス可)18
1,600
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582427RB-31パック(5枚)165145軟鋼材:口径90以下。アルミ:90以下。ステンレス:90以下(厚物用)。塩ビパイプ:口径90以下鉄工・PC用(ステンレス可)18
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18582436RB-41パック(2枚)165145軟鋼材:口径90以下。アルミ:90以下。ステンレス:90以下(厚物用)。金属サイディングステンレス用(鉄工用)24
1,600
969
1,066(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582445RB-41パック(5枚)165145軟鋼材:口径90以下。アルミ:90以下。ステンレス:90以下(厚物用)。金属サイディングステンレス用(鉄工用)24
3,520
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18582454RB-51パック(2枚)200180軟鋼材:口径115以下。アルミ:115以下。ステンレス:115以下(厚物用)。塩ビパイプ:115以下鉄工・PC用(ステンレス可)18
1,760
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582463RB-51パック(5枚)200180軟鋼材:口径115以下。アルミ:115以下。ステンレス:115以下(厚物用)。塩ビパイプ:115以下鉄工・PC用(ステンレス可)18
3,960
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18582472RB-61パック(2枚)300280木材・合板:175以下。ALC・窯業サイディング・釘の入った木材木工用(ALC用)10
2,200
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582488RB-61パック(5枚)300280木材・合板:175以下。ALC・窯業サイディング・釘の入った木材木工用(ALC用)10
4,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18582497RB-71パック(2枚)300280軟鋼材:口径175以下。アルミ:175以下。ステンレス:175以下(厚物用)。塩ビパイプ:175以下鉄工・PC用(ステンレス可)18
2,200
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582506RB-71パック(5枚)300280軟鋼材:口径175以下。アルミ:175以下。ステンレス:175以下(厚物用)。塩ビパイプ:175以下鉄工・PC用(ステンレス可)18
4,950
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18582515RB-81パック(2枚)250230木材・合板:145以下。ALC・窯業サイディング・釘の入った木材木工用(ALC用)10
1,980
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582524RB-81パック(5枚)250230木材・合板:145以下。ALC・窯業サイディング・釘の入った木材木工用(ALC用)10
4,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18582533RB-91パック(2枚)250230軟鋼材:口径145以下。アルミ:145以下。ステンレス:145以下(厚物用)。塩ビパイプ:145以下鉄工・PC用(ステンレス可)18
1,980
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582542RB-91パック(5枚)250230軟鋼材:口径145以下。アルミ:145以下。ステンレス:145以下(厚物用)。塩ビパイプ:145以下鉄工・PC用(ステンレス可)18
4,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18582558RB-101パック(2枚)250230軟鋼材:口径145以下。アルミ:145以下。ステンレス:145以下。金属サイディングステンレス用(鉄工用)24
1,980
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
18582567RB-101パック(5枚)250230軟鋼材:口径145以下。アルミ:145以下。ステンレス:145以下。金属サイディングステンレス用(鉄工用)24
4,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする