ロボット用電子ブザー

ロボット用電子ブザー - アーテック[学校教材・教育玩具]ロボット用電子ブザー - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)
材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5.5周波数(Hz)(共振)2300±500(fr)音圧レベル(dB)75以上(frにおいて)動作電圧2.5~4V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18619195153119
オープン
1,382
1,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18619195
2019-10-03
用途: アーテック スタディーノ プログラミングロボに
製造業

ドレミの音階と鳴動時間を指定してブザーを鳴らすことができます。感覚ですが、0.1~0.2秒ぐらいが最小鳴動時間になっているように思います。(いくらでも短い時間を指定できるが、実際の鳴動時間はそれ以上短くならない。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする