ころがり軸受用ナット

ころがり軸受用ナット - 南口精工ころがり軸受用ナット - 南口精工ころがり軸受用ナット - 南口精工ころがり軸受用ナット - 南口精工
(2件のレビュー)
内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bn(mm)
寸法D3(mm)
寸法D4(mm)
寸法D6(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18636397AN014221712.53218
190
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18636406AN025252115.54221
195
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18636415AN035282417.54224
195
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
18636424AN046322620.54228
195
189
208(税込)
6日以内出荷
18636433AN057383225.85234
210
209
230(税込)
当日出荷
18636442AN067453830.85241
245
239
263(税込)
当日出荷
18636458AN078524435.85248
305
299
329(税込)
当日出荷
18636467AN089585040.862.553
370
359
395(税込)
当日出荷
18636476AN0910655645.862.560
450
439
483(税込)
当日出荷
18636485AN1011706150.862.565
550
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
18636494AN11117567567369
600
579
637(税込)
当日出荷
18636503AN12118073617374
680
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
18636512AN141292857183.585
880
839
923(税込)
10日以内出荷
返品不可
18636528AN151398907683.591
1,060
999
1,099(税込)
6日以内出荷
18636537AN1615105958183.598
1,370
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
18636546AN17161101028683.5103
1,540
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
18636555AN181612010891104112
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
23702735AN13128579667379
730
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483044AN00-------
190
189
208(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483053AN19-------
2,240
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483062AN20-------
2,420
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70483078AN21-------
2,800
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483087AN22-------
3,100
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483096AN23-------
3,520
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483105AN24-------
3,520
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483114AN25-------
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483123AN26-------
4,360
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483132AN27-------
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483148AN28-------
5,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483157AN29-------
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483166AN30-------
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483175AN32-------
8,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483184AN34-------
10,000
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483193AN36-------
11,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483202AN38-------
12,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70483218AN40-------
12,900
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 製材機械のメンテナンス
平井製材株式会社

製材機械ベアリング交換時に使用する
他の商品と比較して遜色がない

対象商品 : 70483193
2020-10-27
用途: 機械オーバーホール作業
製造業

機械のメンテナンス時に破損しており即時交換が必要になり早急に入手できたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする