高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ

高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ - 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ - 城東テクノ

ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)、工事現場、工事現場事務所様への配送は不可となります。また、会社名や法人様名をご明記いただけますようよろしくお願いいたします。
※450×600タイプは410×560mm、600×600タイプは606×606mmの開口部が必要です。
※補強材(現場調達)の高さは225mm以上を使用してください。
※外枠側面に同梱しているスライドコアを奥までさし込み、木ネジで補強材(現場調達)に取り付けてください。スライドコアは、中央部分から留めつけてください。全てのスライドコアがしっかりと留め付けられていることを確認してください。
※フローリングは現場にて用意してください。加工寸法は同梱していますフローリング定規を型板として使ってください。
※フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mm以上の板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mm以上の板厚には使用できません。)
※フローリングは、ホルムアルデヒド対策品を使用してください。BL認定品は、F☆☆☆☆を使用されないと優良住宅部品(BL)に認定されません。
※フローリング合わせタイプを組み立てる際、フローリングと底蓋が隙間なく留められている事を確認してください。また、ネジを強くしめると空回りして効かなくなることがありますので注意してください。
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
開口寸法(mm)
材質
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60158090SPF-R45F12-UB3-NL1セット---ナチュラル-
41,050
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158099SPF-R45F12-UB3-MB1セット---ミディアムブラウン-
41,050
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158108SPF-R45F12-UB3-DB1セット---ダークブラウン-
41,050
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158117SPF-R60F12-UB3-NL1セット---ナチュラル-
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158126SPF-R60F12-UB3-MB1セット---ミディアムブラウン-
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158135SPF-R60F12-UB3-DB1セット---ダークブラウン-
46,900
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158151SPF-R45F15-UB3-NL1セット---ナチュラル-
43,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158160SPF-R45F15-UB3-MB1セット---ミディアムブラウン-
43,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158169SPF-R45F15-UB3-DB1セット---ダークブラウン-
43,900
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158178SPF-R60F15-UB3-NL1セット---ナチュラル-
49,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158187SPF-R60F15-UB3-MB1セット---ミディアムブラウン-
49,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
60158196SPF-R60F15-UB3-DB1セット---ダークブラウン-
49,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18638637SPF-R45F12-BL3-NL1個410×560(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットナチュラルフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
41,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638646SPF-R45F12-BL3-MB1個410×560(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットミディアムブラウンフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
41,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638655SPF-R45F12-BL3-DB1個410×560(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットダークブラウンフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
41,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638664SPF-R60F12-BL3-NL1個606×606(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットナチュラルフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638673SPF-R60F12-BL3-MB1個606×606(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットミディアムブラウンフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638682SPF-R60F12-BL3-DB1個606×606(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットダークブラウンフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)
46,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638698SPF-R45F15-BL3-NL1個410×560(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットナチュラルフローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638707SPF-R45F15-BL3-MB1個410×560(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットミディアムブラウンフローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638716SPF-R45F15-BL3-DB1個410×560(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)450×600タイプ1台、スライドコア10個、キャップ10個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットダークブラウンフローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
43,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638725SPF-R60F15-BL3-NL1個606×606(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットナチュラルフローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638734SPF-R60F15-BL3-MB1個606×606(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットミディアムブラウンフローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
18638743SPF-R60F15-BL3-DB1個606×606(蓋)縁材:PP、底蓋ABS
(枠)PP 断熱蓋・断熱枠:PO(PS+PE)
点検口(蓋部材・枠)600×600タイプ1台、スライドコア12個、キャップ12個、気密テープ付きパッキン1セット、断熱蓋(厚さ120mm)1個、断熱枠1セットダークブラウンフローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18638637SPF-R45F12-BL3-NL60158090SPF-R45F12-UB3-NLSPF-R45F12-BL3-NL 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158090高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638646SPF-R45F12-BL3-MB60158099SPF-R45F12-UB3-MBSPF-R45F12-BL3-MB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158099高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638655SPF-R45F12-BL3-DB60158108SPF-R45F12-UB3-DBSPF-R45F12-BL3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158108高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638664SPF-R60F12-BL3-NL60158117SPF-R60F12-UB3-NLSPF-R60F12-BL3-NL 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158117高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638673SPF-R60F12-BL3-MB60158126SPF-R60F12-UB3-MBSPF-R60F12-BL3-MB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158126高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638682SPF-R60F12-BL3-DB60158135SPF-R60F12-UB3-DBSPF-R60F12-BL3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158135高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638698SPF-R45F15-BL3-NL60158151SPF-R45F15-UB3-NLSPF-R45F15-BL3-NL 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158151高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638707SPF-R45F15-BL3-MB60158160SPF-R45F15-UB3-MBSPF-R45F15-BL3-MB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158160高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638716SPF-R45F15-BL3-DB60158169SPF-R45F15-UB3-DBSPF-R45F15-BL3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158169高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638725SPF-R60F15-BL3-NL60158178SPF-R60F15-UB3-NLSPF-R60F15-BL3-NL 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158178高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638734SPF-R60F15-BL3-MB60158187SPF-R60F15-UB3-MBSPF-R60F15-BL3-MB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158187高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18638743SPF-R60F15-BL3-DB60158196SPF-R60F15-UB3-DBSPF-R60F15-BL3-DB 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ 60158196高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ1セット
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする