カフア コーヒーボトル

カフア コーヒーボトル シービージャパン
(3件のレビュー)

コーヒーをおいしく持ち運ぶためのこだわりを詰め込みました。
ボトル内面はテフロン加工を施し、汚れが付きにくく、落ちやすいので衛生的。飲み物の匂い移りなどがしにくく、コーヒー本来の味と香りをお楽しみいただけます。
飲み口は、コーヒーの香りを楽しめるように大きめ設計。コーヒーカップで飲む時のような豊かな香りをお楽しみいただけます。氷もいれやすいので、アイスコーヒーにも便利。
香りを楽しむために口径を太くした分、持ちにくくならないように開閉時にも、グリップ時にも手になじむストライプ形状のエンボスデザイン。
温かいものは、しっかり保温。冷たいものはしっかり保冷。出先でも入れたて気分で、コーヒーをお楽しみいただけます。
コーヒーにゆかりのあるエリアをイメージし、それぞれカラーと刻印が異なります。お好みのエリアのボトルで、コーヒーをお楽しみください。

容量(mL)420 材質(内びん)ステンレス鋼/フッ素樹脂塗装、(胴部)ステンレス鋼/アクリル樹脂塗装、(蓋)ポリプロピレン、ステンレス鋼/アクリル樹脂塗装、(飲み口)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン 寸法(mm)Φ67×180 質量(g)230 保温効力(℃)<開始温度95>88以上(1時間)、66以上(6時間) 保冷効力(℃)<開始温度4>9以下(6時間) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18645287 - ゴールド(トーキョー)
3,000
 
 
取扱い終了
18645296 - ブラウン(コロンビア)
3,000
 
 
取扱い終了
18645305 - ブルー(ポートランド)
3,000
 
 
取扱い終了
18645314 - ピンク(サントス)
3,000
 
 
取扱い終了
18645323 - シアトル シルバー
3,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18645287 - 31134208 - - カフアコーヒーボトル2 シービージャパン 31134208 カフアコーヒーボトル2 シービージャパン 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18645296 - 31131469 - - 抗菌カフアコーヒーボトル シービージャパン 31131469 抗菌カフアコーヒーボトル シービージャパン 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18645305 - 31134199 - - カフアコーヒーボトル2 シービージャパン 31134199 カフアコーヒーボトル2 シービージャパン 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18645314 - 08238706 - - カフア(QAHWA)コーヒーボトル2 シービージャパン 08238706 カフア(QAHWA)コーヒーボトル2 シービージャパン 1個 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18645323 - 31134190 - - カフアコーヒーボトル2 シービージャパン 31134190 カフアコーヒーボトル2 シービージャパン 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18645305
2022-01-20
用途:
職場やドライブ、自宅でも使っています。
宗教法人清岸寺 様

保温性に優れていて朝入れたお茶が夕方まで熱く、まるでポットです。ふたを開けて飲みますが、まるで湯飲み茶わんからお茶を飲んでいるようで、わたしは満足しています。
運転中も信号で止まった時にさっと回して蓋を取り飲んだらまたさっと蓋をして蓋をして運転に戻っています。蓋を開けて飲むのが面倒と思う方はお勧めいたしません。

対象商品:
18645305
2018-09-03
用途:
業務での車両移動時、屋外作業時、プライベート時
建設業・工事業

業務時はピンク、プライベートではブルーと使い分けています。
保温性能だけならもっと良いものがありますが、デザイン性は秀逸で持つ喜びを感じます。
(保温性もかなり良い方ですが夏でもホットコーヒーしか飲まないので保冷力は不明です)

対象商品:
18645323
2020-05-22
用途:
散歩中
その他業種

保温は良さそうだが、このまま飲むと舌をやけどしそう氷を入れた冷水なら役に立つが、普通のポットと変わらない。
コスパは使い勝手が悪いので最低。外観は悪くないので見栄っ張りには向いているかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする