マルケイ(国際化工)
菜時器 蓋丼 小 赤絵
食器の種類
和食器
色
赤絵
サイズ
小
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18648963
A53BSJ
身
560
130
76
¥
1,300
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18648972
A53CSJ
蓋
-
119
36
¥
750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください