マルケイ(国際化工)
溜 羽反吸物椀
食器の種類
和食器
種別
身
容量(mL)
320
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
109×64
内容量
1個
注意
※本体+蓋画像になっておりますが、本体のみです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18649986
B15BTMB
内黒
¥
780
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18649995
B15BTMR
内朱
¥
780
¥
579
¥
637
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください