深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間

深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間 - NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3すき間 - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)
内部すきま予圧記号C3材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6400内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
088021936403C3176217
3,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
088022276404C3207219
4,810
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
088022546405C3258021
5,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
088023336406C3309023
7,270
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
088024556407C33510025
8,790
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
088025526408C34011027
11,000
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
734873746409C34512029
13,000
5,798
6,378(税込)
当日出荷
088027446410C35013031
15,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
088027966411C35514033
18,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
088028326412C36015035
22,100
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
088029026413C36516037
28,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
088029276414C37018042
40,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
734874786415C37519045
50,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
088029636416C38020048
63,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
734874876418C39022554
101,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08802193
2017-11-29
用途: 機械の修理

機械メーカー純正と同等
 試運転の結果 問題なし 今後も使用予定

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする