NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C4すき間
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C4
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6400
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08802263
6405C4
25
80
21
¥
5,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802464
6407C4
35
100
25
¥
8,790
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802561
6408C4
40
110
27
¥
11,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
08802911
6413C4
65
160
37
¥
28,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方