マルエム(自動車用品)
ロールウエイト(アルミ用)
1巻5kgのお徳用ロール式ウエイト
材質
鉛
仕様
黒テープ使用
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
セット内容
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672438
5kg/10/黒
10g刻み
-
2.5(テープ部は除く)
-
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
18672447
5kg/20/黒
20g刻み
20g×250個
3(テープ部は除く)
20
7500
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください