曜日別特売

貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り)

貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) - マルエム(自動車用品)貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) - マルエム(自動車用品)貼付けウエイト極薄タイプ(バラ売り) - マルエム(自動車用品)
(9件のレビュー)
材質仕様黒テープ使用内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
セット内容
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186724835/10/黒5/10g刻み60g×1本2.5(テープ部は除く)19115
オープン
219
241(税込)
当日出荷
1867249210/黒10g刻み100g×1本2.5(テープ部は除く)19190
オープン
389
428(税込)
当日出荷
1867250820/黒20g刻み100g×1本3(テープ部は除く)20150
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: バイクのタイヤ交換

取付後、猛暑日に走ったら両面テープが剥がれてずれてしまった。宇井と事態に貼ってあるフィルムも剥がれてしまった。もう使いません。

対象商品 : 18672483
2021-02-24
用途: タイヤ交換時に

タイヤ交換時に使用しました
薄いものが必要だったので注文しました

対象商品 : 18672483
2021-01-24
用途: タイヤ交換時に

タイヤ交換時バランス調整に使用しました
他店より安価で助かります
この商品が一番薄いみたいなので購入しました

対象商品 : 18672483
2018-07-19
用途: 時計の重りの追加「鳩時計」に使いました
教育・研究機関

大変使い勝手が良くこんな素晴らしいものがあるのだなぁと思いました。粘着力があと少し強めの方が良いのではと感じました。
大変良いものありがとう。

対象商品 : 18672483
2018-06-30
用途: 鈴木/GR71Gのタイヤ交換

出っ張らない薄いタイプが少量の上、安く購入できました。
製品もしっかりしています。

対象商品 : 18672483
2017-11-05
用途: 重心調整
テクニックジャパン製造業

これは良い、薄型で空気抵抗が減りそうで理想的な商品でした。

対象商品 : 18672508
2017-08-22
用途: オートバイのホールバランス取り
製造業

初めて使用します。切ったときに曲がり戻らないので5g10gの切れ目の溝がもう少し深いと切り易く曲がらないと思われる。
曲がったウェイトだと取れる心配がります。

対象商品 : 18672483
2020-02-09
用途: バイク タイヤ
製造業

鉛の上から剥がせないシール?フィルムのようなものが貼られているのでちゃっちい感じはあるが、デザインはどうあれ普通に使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする