ゴム引き手袋

ゴム引き手袋 - ユニワールドゴム引き手袋 - ユニワールド
(1件のレビュー)

一度使うとやめられないゴム引き手袋。お買い得パック!5双組

用途運送業・土木業・建設業・日曜大工・農業質量(g)315コーティング天然ゴム内容量1パック(5双)
注意
※電気に対しての絶縁性はありませんので、ご注意ください。熱いものに触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187297343322フリー22.58.519ポリエステル・綿・レーヨン・その他ホワイト/ブラック天然ゴム75
オープン
559
615(税込)
当日出荷
187297253321フリー22.58.519ポリエステル・綿・レーヨン・その他ホワイト/ブルー天然ゴム75
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18729734
2018-07-29
用途: 庭仕事
クリキロ造園建設業・工事業

特に可もなく不可もなく、です。青い部分が2回洗濯ぐらいで色褪せます。だいたい2~3回の洗濯で寿命になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする