ワイズ ワイズの 日用品 ワイズの 日用雑貨 ワイズの 圧縮袋・収納袋 ビオラ ハンドル付ふとん袋 ビオラ ハンドル付ふとん袋 注文コード シングルサイズのふとんが約2~4枚収納できます。防虫、抗菌、防臭、防カビ加工。 適合サイズ布団 材質ポリプロピレン不織布 寸法(cm)約65×100×50 特性防虫、抗菌、防臭、防カビ加工 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SC-066 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18755896 SC-066 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 圧縮袋・収納袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity バルサン 両掃除機対応 衣類圧縮袋 マチ付 2枚入 バルサン 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ バルサン 両掃除機対応 ふとん圧縮袋 LL 2枚入 バルサン 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ バルサン 両掃除機対応 毛布・タオルケット 圧縮袋 2枚入 バルサン 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可 エレコム 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 旅行用圧縮袋 圧縮ポーチ トラベルポーチ 衣類収納 手で押すだけ 出張 旅行 繰り返し使用可 エレコム 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 「ほぼ」四角な圧縮袋 L(衣類/ふとん用) 日本クリンテック 税込¥1,055 ¥959 バスケットへ 「ほぼ」四角な圧縮袋 M(衣類/ふとん用) 日本クリンテック 税込¥945 ¥859 バスケットへ 「ほぼ」四角な圧縮袋 S(衣類用) 日本クリンテック 税込¥912 ¥829 バスケットへ 神ワザバルブ ふとん圧縮袋 L 日本クリンテック 税込¥978 ¥889 バスケットへ 神ワザバルブ ふとん圧縮袋 LL 日本クリンテック 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 神ワザバルブ ふとん圧縮袋 M 日本クリンテック 税込¥857 ¥779 バスケットへ ブラン ハンドル付 ふとん袋 ワイズ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ブラン ベルト付 大型ふとん袋 ワイズ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ブラン 衣類・タオル収納袋 ワイズ 税込¥571 ¥519 バスケットへ 仕切り付きバルブ式 シングル布団2枚用 アール 税込¥978 ¥889 バスケットへ 消臭手押し圧縮袋大きなふとん用 1P アール 税込¥879 ¥799 バスケットへ 消臭手押し圧縮袋シングルふとん用 1P アール 税込¥769 ¥699 バスケットへ 防カビ掃除機いらず圧縮袋シングル アール 税込¥978 ¥889 バスケットへ 防カビ掃除機いらず圧縮袋ふとん用 アール 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ 超はやっ!バルブ圧縮袋大きな布団用 アール 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品日用雑貨圧縮袋・収納袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります 圧縮袋・収納袋 つっぱり棒・つっぱり棚 ラック・フック タンス・押し入れ用シート 防虫剤 除湿剤・乾燥剤 仏具 エアコン用品 シェアする マイページ 最近見た商品