IBUKI

IBUKI - OGK KABUTO
(1件のレビュー)

空力主義。
シャープなフォルムにウェイクスタビライザーを搭載、フルフェイスに匹敵する空力性能を実現しました。
前面投影面積を絞り込んだフォルムに加え、Kabuto独自の空力デバイス
「ウェイクスタビライザー」を装備、気流をコントロールし、揚力や空気抵抗を低減。
高速走行におけるヘルメットの安定性を高めました。
IBUKIは、長時間ツーリング疲労軽減にも貢献します。
インナーサンシェード搭載
照り返しの強い昼間はインナーサンシェードを下ろし、夜間やトンネル内ではサンシェードをオープン!
瞬時にクリアーな視界を確保できます。
高強度複合素材帽体(A.C.T-EVO/R)
定評のある「A.C.T.構造」をさらに進化させた「A.C.T.EVO」構造を採用。
軽量でありながら、耐貫通性能、衝撃吸収性能をさらに向上させました。
CM-1-P Pinlock Original Insert Lens
ワイドタイプの100% MAX VISIONピンロックシートを装着可能。
脱着式イヤーカップ
脱着式イヤーカップを装備し、耳元のスペースを必要に応じて調整できます。
Chin Open System
ロングツーリングはもちろん、街中での走行など、あらゆるシーンで便利なチンオープンシステム採用。
ウェイクスタビライザー(Pat.No.4311691)
走行中発生する帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。
長年にわたる研究風洞実験を重ね生まれました。
高性能リフレクター装備
超高輝度素材の反射板を4箇所装備することにより、夜間後方からの視認性をアップ。
安心のダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル
ワンタッチで脱着、微調整が可能なKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
複数の噛み合い爪とリリースレバー支点により、確実な作動と安全性を実現しています。
エアベンチレーション
操作しやすい形状を採用し計3ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、
ヘルメット内部のエアを排出します。
CM-1クイックチェンジシールドシステム
シールドメカのレバーを引くだけでシールドが外せるスピーディーなシールド交換システム。
眼鏡用スリット
眼鏡やサングラスをスムーズにかけることができるチークパッド形状を採用。
モイステックス クール&内装フル脱着システム
内装は全て取り外して洗うことができます。
MOFFあごひも
従来とは全く異なる新しい消臭方法を採用した瞬間消臭素材「MOFFを採用。

規格JISシールドCM-1-Pシールド(クリア)内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18748004-XSブラックメタリック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748013-Sブラックメタリック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748022-Mブラックメタリック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748038-Lブラックメタリック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748047-XLブラックメタリック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748056-XXLブラックメタリック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748065-XSフラットブラック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748074-Sフラットブラック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748083-Mフラットブラック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748092-Lフラットブラック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748108-XLフラットブラック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748117-XXLフラットブラック
47,000
取扱い終了
返品不可
18748126-XSフラットロイヤルガンメタ
47,000
取扱い終了
返品不可
18748135-Sフラットロイヤルガンメタ
47,000
取扱い終了
18748144-Mフラットロイヤルガンメタ
47,000
取扱い終了
返品不可
18748153-Lフラットロイヤルガンメタ
47,000
取扱い終了
返品不可
18748162-XLフラットロイヤルガンメタ
47,000
取扱い終了
18748178-XXLフラットロイヤルガンメタ
47,000
取扱い終了
18748187-XSシャイニーレッド
47,000
取扱い終了
返品不可
18748196-Sシャイニーレッド
47,000
取扱い終了
返品不可
18748205-Mシャイニーレッド
47,000
取扱い終了
返品不可
18748214-Lシャイニーレッド
47,000
取扱い終了
返品不可
18748223-XLシャイニーレッド
47,000
取扱い終了
返品不可
18748232-XXLシャイニーレッド
47,000
取扱い終了
返品不可
18748248-XSパールホワイト
47,000
取扱い終了
返品不可
18748257-Sパールホワイト
47,000
取扱い終了
返品不可
18748266-Mパールホワイト
47,000
取扱い終了
返品不可
18748275-Lパールホワイト
47,000
取扱い終了
返品不可
18748284-XLパールホワイト
47,000
取扱い終了
返品不可
18748293-XXLパールホワイト
47,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18748117
2021-06-05
用途: はじめてのKABUTO IBUKI

今まではSHOEIを購入することが多かったのですが、
初でOGKKABUTO IBUKIを購入しました。
インナーサンシェードが標準装備でついており
日差しの状況で運転しながら上げたり下げたり
ツーリングで重宝しています。
またサイズもXXLまであり
頭の大きい私も納得です(笑)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする