従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット



これを使うともう通常タイプのリムガードには戻れません、と言う位使いやすいです、厚みや硬さも適切で絶対傷付けたくない大切なホイールを確実に保護してくれます、もちろん繰り返し使用可能です。
厚みが薄いためレバーが入れやすい。ホイールを傷つけたくない方は必需品だと思います。
コレはとても良いです材質は薄く硬く耐久性があり手組み後半の際も移動させやすくホイールに傷が付く気がしません、ちなみにバイクはTZR250(1KT)です。
今までは肉厚のあるリムガードを使用していましたがこねにくく破れたりしてましたがこの商品はリムガード無しくらいの容易さでビードが外せました。
オンロードスポーツバイクの人力タイヤ交換に使用。 ビードブレーカーでビードを確実に落とし、ビードクリームを満遍なく塗布後、今迄は長方形の紐が付いた汎用品を工夫して使っていましたが、この商品は下まで長さがあり2回目のビードをタイヤレバーでホイール内側から外側に抉って外す際にこの商品の素晴らしさを感じる事ができます。 下部にある2つの穴も、指を入れて押さえができるグッドデザインです。 DIY派にはお勧めの逸品!