ボビンひもとおし

ボビンひもとおし アーテック(学校教材・教育玩具) ボビンひもとおし アーテック(学校教材・教育玩具) ボビンひもとおし アーテック(学校教材・教育玩具) ボビンひもとおし アーテック(学校教材・教育玩具) ボビンひもとおし アーテック(学校教材・教育玩具) ボビンひもとおし アーテック(学校教材・教育玩具) ボビンひもとおし アーテック(学校教材・教育玩具) ボビンひもとおし アーテック(学校教材・教育玩具)

カラフル セット内容穴あきカラーボビン×20(赤・青・黄・緑×各5)、ひも×1 材質PP 寸法(mm)(穴あきカラーボビン)Φ32×32 質量(g)155 ひも長(m)1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18795263 7765
オープン
446
491 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする